Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSI Optoelectronics FCI-InGaAS Fotodiode IR 1550nm InGaAs, THT TO-46, to-5-Gehäuse 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8486257
Hersteller:
     OSI Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     FCI-InGaAs-1000
EAN/GTIN:
     5060641240727
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Erkennbare Spektren = IR
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 1550nm
Gehäusetyp = TO-46, to-5
Verstärkerfunktion = Nein
Anzahl der Pins = 2
Diodenmaterial = InGaAs
Wellenlänge min. = 900nm
Wellenlänge max. = 1700nm
Höhe über Panel = 3.81mm
Durchmesser = 5.4mm
Polarität = Umgekehrt

OSI InGaAs-Fotodioden für große aktive Flächen. Bei der Serie FCI-InGaAs-xxx-x von OSI Optoelectronics handelt es sich um InGaAs-Fotodioden für große aktive Flächen. Es ist eine Serie von IR-empfindlichen Detektoren, die hohe Empfindlichkeit bieten (1100–1620 nm). Sie haben ein TO-46- oder TO-5-Gehäuse mit einem flachen Fenster. Geeignete Anwendungen für diese Familie von Fotodioden umfassen die IR-Messtechnik, Überwachung, optische Messtechnik, Leistungsmessung, IR-Erfassung und medizinische Geräte.. Leistungsmerkmale: Großer aktiver Bereich: 1 mm, 1,5 mm und 3 mm Hohe Empfindlichkeit Rauscharm Spektralbereich: 900–1700 nm
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
IR
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
1550nm
Gehäusetyp:
TO-46, to-5
Verstärkerfunktion:
Nein
Anzahl der Pins:
2
Diodenmaterial:
InGaAs
Wellenlänge min.:
900nm
Wellenlänge max.:
1700nm
Höhe über Panel:
3.81mm
Durchmesser:
5.4mm
Polarität:
Umgekehrt
Weitere Suchbegriffe: photodioden osi optoelectronics, foto diode, 8486257, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, OSI Optoelectronics, FCIInGaAs1000, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,57*
€ 138,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,77*
€ 135,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,36*
€ 120,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,73*
€ 109,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,62*
€ 99,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
OPA380AID
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.