Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSI Optoelectronics Photoconductive Fotodiode IR, Sichtbares Licht 970nm Si, THT TO5-Gehäuse 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8486269
Hersteller:
     OSI Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     PIN-5DI
EAN/GTIN:
     5059045548928
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Erkennbare Spektren = IR, Sichtbares Licht
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 970nm
Gehäusetyp = TO5
Montage Typ = THT
Anzahl der Pins = 3
Diodenmaterial = Si
Wellenlänge min. = 350nm
Wellenlänge max. = 1100nm
Höhe über Panel = 4.57mm
Durchmesser = 9.14mm
Serie = Photoconductive

Fotodioden der Serie Photoconductive von OSI. Bei der Serie Photoconductive von OSI Optoelectronics handelt es sich um planare diffuse Silizium-Fotodioden für Anwendungen mit hoher Geschwindigkeit und hoher Empfindlichkeit. Durch ihren Spektralbereich (350–1100 nm) ist die Photoconductive-Serie geeignet für sichtbare Anwendungen und Anwendungen nahe am IR-Licht. Diese Universalfotodioden eignen sich für Anwendungen wie Impulsdetektoren, Strichcodelesegeräte, optische Fernsteuerungen, optische Kommunikation, medizintechnische Geräte und Lichtstärkemessung mit hoher Geschwindigkeit.. Merkmale der Serie Photoconductive: Hohe Empfindlichkeit Niedrige Kapazität Niedriger Dunkelstrom Großer Dynamikbereich
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
IR, Sichtbares Licht
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
970nm
Gehäusetyp:
TO5
Montage Typ:
THT
Anzahl der Pins:
3
Diodenmaterial:
Si
Wellenlänge min.:
350nm
Wellenlänge max.:
1100nm
Höhe über Panel:
4.57mm
Durchmesser:
9.14mm
Serie:
Photoconductive
Weitere Suchbegriffe: photodioden osi optoelectronics, foto diode, 8486269, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, OSI Optoelectronics, PIN5DI, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
OPA380AID
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.