Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSI Optoelectronics FCI-InGaAs Fotodiode 1550nm InGaAs, THT TO46-Gehäuse 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8486285
Hersteller:
     OSI Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     FCI-InGaAs-500
EAN/GTIN:
     5059045549055
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 1550nm
Gehäusetyp = TO46
Montage Typ = THT
Anzahl der Pins = 3
Diodenmaterial = InGaAs
Wellenlänge min. = 900nm
Wellenlänge max. = 1700nm
Fallzeit typ. = 10ns
Länge = 4.70mm
Höhe über Panel = 3.75mm
Spitzenphotosensibilität = 0.95A/W
Polarität = Vorwärts, Rückwärtsns

Hochgeschwindigkeits-InGaAs-Fotodioden von OSI. Bei der Serie FCI-InGaAs-xxx von OSI Optoelectronics handelt es sich um Hochgeschwindigkeits-InGaAs-Fotodioden. Sie sind ideal für Datenkommunikations- und Telekommunikationsanwendungen. Diese Hochgeschwindigkeits-Fotodioden bieten niedrige Kapazität, niedrigen Dunkelstrom und hohe Empfindlichkeit, so dass sie für Empfänger mit hoher Bitrate geeignet sind, die in LAN-, MAN-, WAN- und anderen Hochgeschwindigkeits-Kommunikationssystemen eingesetzt werden. Diese Familie von Fotodioden hat 3-polige, isolierte TO-46-Gehäuse oder 1-polige Rundgehäuse. Geeignete Anwendungen umfassen die optische Kommunikation mit hoher Geschwindigkeit, LWL-Empfänger, Gigabit-Ethernet und optische Gewindebohrer.. Leistungsmerkmale: Hohe Geschwindigkeit Hohe Empfindlichkeit Rauscharm Spektralbereich: 900 nm bis 1700 nm
Weitere Informationen:
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
1550nm
Gehäusetyp:
TO46
Montage Typ:
THT
Anzahl der Pins:
3
Diodenmaterial:
InGaAs
Wellenlänge min.:
900nm
Wellenlänge max.:
1700nm
Fallzeit typ.:
10ns
Länge:
4.70mm
Höhe über Panel:
3.75mm
Spitzenphotosensibilität:
0.95A/W
Polarität:
Vorwärts, Rückwärtsns
Weitere Suchbegriffe: fotodiode, 8486285, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, OSI Optoelectronics, FCIInGaAs500, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
OPA380AID
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.