Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Sicherung, nicht rückstellend 5A 32 V ac, 32V dc Keramik F 3.2mm 1.6mm 0.89mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8495728
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     TR-3216FF5-R
EAN/GTIN:
     5059039077137
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
SMD-Sicherung
smd-sicherung flink
Strom = 5A
Betriebsspannung = 32 V ac, 32V dc
Charakteristik = F
Gehäusematerial = Keramik
Gehäuselänge = 3.2mm
Gehäusebreite = 1.6mm
Gehäusehöhe = 0.89mm
Ausschaltvermögen = 50 A @ 32 V ac/dc
Minimale Betriebstemperatur = -65°C
Serie = Bussmann°C
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 0.89mm

3216FF-Serie, Cooper Bussmann. Profi-SMD-Sicherungen aus der 3216FF-Serie. Verschiedene Nennströme erhältlich Flinke SMD-Sicherung Exzellente Temperatur- und Ladezyklenmerkmale Kompatibel mit Aufschmelz- und Wellenlötverfahren
Weitere Informationen:
Strom:
5A
Betriebsspannung:
32 V ac, 32V dc
Charakteristik:
F
Gehäusematerial:
Keramik
Gehäuselänge:
3.2mm
Gehäusebreite:
1.6mm
Gehäusehöhe:
0.89mm
Ausschaltvermögen:
50 A @ 32 V ac/dc
Minimale Betriebstemperatur:
-65°C
Serie:
Bussmann°C
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 0.89mm
Weitere Suchbegriffe: hh sicherung, 8495728, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, Eaton, TR3216FF5R, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 0,49*
€ 0,97*
2 Tage
1510
10
€ 14,99*
ab € 0,404*
€ 1,005*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
0440005.WR
ab € 0,471*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.