|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-8495746 Herst.-Nr.: GMC-600-R EAN/GTIN: 5059039072842 |
| |
|
|  |  |
 | Strom = 600mA Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = T Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Glas Serie = GMC
Cooper Bussmann Serie GMC. Eine professionelle Sicherung mit Zeitverzögerung von Cooper Bussmann aus der Serie GMC.. Mittlere Zeitverzögerung, niedriges Ausschaltvermögen 5 x 20 mm physische Größe Glasröhre, Endkappe aus vernickeltem Messing Weitere Informationen:  |  | Strom: | 600mA | Sicherungsgröße: | 5 x 20mm | Charakteristik: | T | Betriebsspannung: | 250V ac | Gehäusematerial: | Glas | Serie: | GMC |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, 8495746, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Eaton, GMC600R, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses |
|  |  |
| |