Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Steckverbinder
>
AC/DC Leistungs Steckverbinder
>
Netzstecker
>
Artikel
RS PRO Netzsteckdose Kabel, 2P+E, Typ F – Deutscher Schutzkontakt, 250 V / 16A Weiß, für Deutschland
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8496092
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
8496092
EAN/GTIN:
5056112213857
Suchbegriffe:
8496092
Steckverbinder
AC/DC Leistungs Steckverbinder
Netzstecker
Stecker / Buchse = Buchse
Land = Deutschland
Nennstrom = 16A
Montagetyp = Kabelmontage
Anzahl der USB-Buchsen = 0
Betriebsspannung = 250 V
Kontakt-Format = 2P+E
Farbe = Weiß
Gender = Buchse
Anschlussart = Schrauben
Schuko-Buchse, weiß. Schuko-Netzbuchse RS in Weiß. Nennstrom: 16 A / 250 V Betriebstemperatur: –20 °C (–4 °F) bis +80 °C (+176 °F)
Weitere Informationen:
Stecker / Buchse:
Buchse
Land:
Deutschland
Nennstrom:
16A
Montagetyp:
Kabelmontage
Anzahl der USB-Buchsen:
0
Betriebsspannung:
250 V
Kontakt-Format:
2P+E
Farbe:
Weiß
Gender:
Buchse
Anschlussart:
Schrauben
... >
Steckverbinder
>
AC/DC Leistungs Steckverbinder
>
Netzstecker
Weitere Suchbegriffe:
RS PRO
,
YCDA4WHT
,
Connectors
,
Mains & DC Power Connectors
,
Mains Plugs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,31*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton Feinsicherung F / 13A 6.3 x 25mm 240V ac Keramik
Eaton
TDC180-13A
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen