| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8496096 Herst.-Nr.: 8496096 EAN/GTIN: 5056112213864 |
| |
|
| | |
| Stecker / Buchse = Buchse Land = Deutschland Nennstrom = 16A Montagetyp = Kabelmontage Anzahl der USB-Buchsen = 0 Betriebsspannung = 250 V Kontakt-Format = 2P+E Farbe = Schwarz Gender = Buchse Gehäusematerial = Gummi Anschlussart = Schrauben
Schwarze Gummibuchse mit Schutzleiterkontakt von RS Pro.. Diese Schuko-Buchse vom Typ F ist eine robuste und zuverlässige Buchse zur Verkabelung in einer Vielzahl von Anwendungen. Das Gummigehäuse bietet Schutz gegen Herunterfallen und allgemeinen robusten Einsatz für hohes Vertrauen und Zuverlässigkeit über die Zeit. Die zweipolige Buchse im Standardformat bietet eine 2P+E-Polanordnung für einfache Montage auf einem Kabel. Merkmale. Schwarze Gummibeschichtung Abgesichert bis 16 A Schutzart: 250 V –20 °C (–4 °F) bis +80 °C (+176 °F) Betriebstemperatur Schraubanschluss. Die Buchsen können in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden wie Haushaltsgeräten sowie Verlängerungskabeln, Werkzeugen und mehr. Stellen Sie immer sicher, dass eine korrekt bemessene Buchse verwendet und von einem qualifizierten Elektriker installiert wird. Weitere Informationen: | | Stecker / Buchse: | Buchse | Land: | Deutschland | Nennstrom: | 16A | Montagetyp: | Kabelmontage | Anzahl der USB-Buchsen: | 0 | Betriebsspannung: | 250 V | Kontakt-Format: | 2P+E | Farbe: | Schwarz | Gender: | Buchse | Gehäusematerial: | Gummi | Anschlussart: | Schrauben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gummikupplung, 8496096, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Netzstecker, RS PRO, GEL017BLK, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Mains Plugs |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 5,82* | € 9,50* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 6,82* | € 10,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|