Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Beleuchtete Lupe, 2.5X-fach , beleuchtet, Ø 90mm, LR1130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Beleuchtete Lupe, 2.5X-fach , beleuchtet, Ø 90mm, LR1130
RS PRO Beleuchtete Lupe, 2.5X-fach , beleuchtet, Ø 90mm, LR1130
Artikel-Nr.:
     108EL-8496235
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8496235
EAN/GTIN:
     5056112214106
Suchbegriffe:
Leuchtlupe
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Lupen Typ = Beleuchtete Lupe
Linsendurchmesser = 90mm
Beleuchtet = Ja
Batteriebetrieben = Ja
Batterietyp = LR1130
Typ = Handlupe

Tragbare LED-Lupe, RS. Eine einfach zu verwendende konvexe Linse, montiert an einem Griff zum Vergrößern von Bildern oder Objekten. Die tragbare Lupe enthält eine LED-Leuchte zur besseren Sicht, wodurch sie ideal als professionelles Werkzeug oder für allgemeine Anwendungen wie Hobbys oder zu Hause ist. Die wichtigsten Merkmale: 2,5 x Vergrößerung LED-Leuchte zur besseren Sicht Ideal für Berufe oder Hobbys wie zum Beispiel Handwerk und Schmuck
Weitere Informationen:
Lupen Typ:
Beleuchtete Lupe
Linsendurchmesser:
90mm
Beleuchtet:
Ja
Batteriebetrieben:
Ja
Batterietyp:
LR1130
Typ:
Handlupe
Weitere Suchbegriffe: Taschenlupe, lupe 2,5 fach, lupe, rs pro lupe, 8496235, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, RS PRO, LA1890RS, Test & Measurement, Lab Equipment, Magnifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Energizer
636107
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.