Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europa 1 Leermodul für Elektrische Verbraucher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8496266
Hersteller:
     Europa
Herst.-Nr.:
     ECUBPD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
8496266
Sicherungen und Leitungsschutzschal...
Schutzschalter
Leitungsschutzschalter-Zubehör
Zubehör-Variante = 1 Leermodul
Zur Verwendung mit = Elektrische Verbraucher

Europacomponents-Verbraucherplatinen und Zubehör. Serie von geschalteten Eingangsplatinen, Verbraucherplatinen, Verteilerkästen und Sperrklinken für Sicherungsautomaten und FI-Schalter von Europacomponents. Verteilerkästen mit geschalteten Eingängen. Erdungs- und Neutralschienen sind im Lieferumfang enthalten Schwer entflammbares ABS-Gehäuse Schutzart IP40 Metallverkleidet. Verteilergehäuse gemäß Schutzart IP65. ;ul> ;li>ABS-Gehäuse LID aus Polycarbonat mit Ausnahme der auf Stahl epoxidbeschichteten Nuber 8946406, 8496412, 8496415, 8496418, 8496421, 8496424 und 8496430. ;/li> ;li>Erdanschlussklemmen und Nullleiterklemmen sind im Lieferumfang enthalten ;/li> ;li>Geeignet für den Einsatz mit FI-Schaltern ;/li> ;li>Schutzart IP65 - außer Best.-Nr. 8946406, 8496412, 8496415, 8496418, 8496421, 8496424 und 8496430 mit Schutzart IP40. ;/li> ;/ul>. MCB-Verriegelungseinrichtung. Nylonverriegelung Verriegelt Sicherungsautomaten, FI-Schalter mit Überlastschutz, FI-Schutzschalter und Trennschalter für Hauptschalter in der Ein- oder Aus-Position. Blindmodule. Modulblindplatten 2 x 4 Streifen
Weitere Informationen:
Zubehör-Variante:
1 Leermodul
Zur Verwendung mit:
Elektrische Verbraucher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.