Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europa ECW Sammelschiene 100A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8496272
Hersteller:
     Europa
Herst.-Nr.:
     ECWBB8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
8496272
Sicherungen und Leitungsschutzschal...
Schutzschalter
Sammelschienen
Serie = ECWA
Zur Verwendung mit = Verteilergehäuse

Europacomponents-Verbraucherplatinen und Zubehör. Serie von geschalteten Eingangsplatinen, Verbraucherplatinen, Verteilerkästen und Sperrklinken für Sicherungsautomaten und FI-Schalter von Europacomponents. Verteilerkästen mit geschalteten Eingängen. Erdungs- und Neutralschienen sind im Lieferumfang enthalten Schwer entflammbares ABS-Gehäuse Schutzart IP40 Metallverkleidet. Verteilergehäuse gemäß Schutzart IP65. ;ul> ;li>ABS-Gehäuse LID aus Polycarbonat mit Ausnahme der auf Stahl epoxidbeschichteten Nuber 8946406, 8496412, 8496415, 8496418, 8496421, 8496424 und 8496430. ;/li> ;li>Erdanschlussklemmen und Nullleiterklemmen sind im Lieferumfang enthalten ;/li> ;li>Geeignet für den Einsatz mit FI-Schaltern ;/li> ;li>Schutzart IP65 - außer Best.-Nr. 8946406, 8496412, 8496415, 8496418, 8496421, 8496424 und 8496430 mit Schutzart IP40. ;/li> ;/ul>. MCB-Verriegelungseinrichtung. Nylonverriegelung Verriegelt Sicherungsautomaten, FI-Schalter mit Überlastschutz, FI-Schutzschalter und Trennschalter für Hauptschalter in der Ein- oder Aus-Position. Blindmodule. Modulblindplatten 2 x 4 Streifen
Weitere Informationen:
Serie:
ECWA
Zur Verwendung mit:
Verteilergehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.