Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK Serie N1H, Lineare Führungsschiene, Kohlenstoffstahl 25mm x 640mm 46000N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8498720
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     N1H250640LCN-PCZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschiene
führungsschiene
Schienenbreite = 25mm
Schienenlänge = 640mm
Serie = N1H
Material = Kohlenstoffstahl
Dynamische Traglast = 26800 N@ 100 km
Statische Traglast = 46000N

Lineare Führungsschienen für hohe Lasten der Serie NH. NSK hat die linearen Bewegungsprodukte der Serien LS und LH aufgearbeitet und damit die Serien NS und NH eingeführt. Die Neue Serie wurde neu gestaltet, um mit den Marktanforderungen und den Bedürfnissen der modernen linearen Bewegungstechnik mitzuhalten, und bietet eine Reihe von Vorteilen. Eigenschaften und Vorteile. 1,3-fache dynamische Belastung der bisherigen Serie (LS und LH) Neue Rillenbauweise verdoppelt die erwartete Lebensdauer (durch Vergrößerung der Kontaktfläche zwischen der Kugel und der Schiene sowie der Kugelgleitbahn zur Verteilung der Last und zur Reduzierung des Oberflächendrucks). Die verlängerte erwartete Lebensdauer der neuen Serie verlängert die Wartungsintervalle erheblich und erhöht die Produktivität. NSK hat die Einbaumaße mit den Serien LH und LS identisch gehalten, womit die neuen Serien NS und NH vollständig mit vorhandenen Komponenten kompatibel sind. Der neu entwickelte Kugelumlaufpfad erhöht die Eignung für Hochgeschwindigkeitsanwendungen und verringert den Schallpegel um bis zu 3 dB. Zu den typischen Anwendungen gehören Werkzeugmaschinen, Robotik, Halbleiter und Automobil-Produktionslinien, CT-Scanner, Messgeräte, Automatisierung und Bahnsteigtüren. Erhältlich mit dem Schmierungssystem K1 von NSK. Die K1-Schmierung von NSK arbeitet mit einem einzigartigen Gemisch aus 70 % Mineralöl und 30 % Polyolefinharz, um einen langfristigen wartungsfreien Betrieb sicherzustellen. Ermöglicht den Einsatz von linearen Bewegungssystemen für bis zu 40.000 km ohne Wartung. Ein kostengünstiges, zuverlässiges Schmierungssystem für lineare Bewegung. Funktioniert unabhängig von der Ausrichtung. Ideal für Situationen, in denen die Anwendung von Fett entweder schwierig oder unerwünscht ist, in denen Fett weggewaschen werden kann oder wo Verunreinigung durch Öl ein Faktor ist.
Weitere Informationen:
Schienenbreite:
25mm
Schienenlänge:
640mm
Serie:
N1H
Material:
Kohlenstoffstahl
Dynamische Traglast:
26800 N@ 100 km
Statische Traglast:
46000N
Weitere Suchbegriffe: 8498720, Lager und Dichtungen, Linearbewegung, Linearführungsschiene, NSK, N1H250640LCNPCZ, Bearings & Seals, Linear Motion, Linear Guide Rails
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,62*
€ 308,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,32*
€ 306,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,30*
€ 294,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,55*
€ 269,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,15*
€ 241,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.