Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC PFM Trockene Luft, Gas Durchflussschalter 24 V dc 2 l/min. → 100 l/min. Typ Integriertes Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8499405
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     PFM711S-N02L-E-M
EAN/GTIN:
     5059039825592
Suchbegriffe:
Durchfluss-Schalter
Durchflussschalter
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
Überwachtes Medium = Trockene Luft, Gas
Gerätetyp = Integriertes Display
Durchflussrate min. = 2 l/min.
Durchflussrate max. = 100 l/min.
Versorgungsspannung = 24 V dc
Rohrdurchmesserbereich = 1/4 Zoll
Verbindungstyp = (NPT)
Druck max. = 1MPa
Material = PBT
Mediumtemperatur min. = 0 °C
Mediumtemperatur max. = +50°C
Betriebstemperatur min. = 0°C
Serie = PFM

Digitaler Durchflussschalter – Serie PFM7. Die Dual-Durchflussschalter der Serie PFM von SMC sind darauf ausgelegt, die Adsorption von Microchipkomponenten im Vakuum sowie Verstopfungen in Filtern und Düsen zu erkennen. Kompakte und leichte Bauweise, geeignet für den Einsatz mit Kohlendioxid, Luft, Stickstoff und Argon. Durchflussmengenbereich: 10, 25, 50, 100 l/min Kleinste Einheit: 0,01 l/min Wiederholbarkeit: ±1 % Vollausschlag od. niedriger Fettfrei Durchfluss-Einstellventil ist integriert – weniger Leitungen und höhere Platzersparnis Ansprechzeit kann eingestellt werden
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Trockene Luft, Gas
Gerätetyp:
Integriertes Display
Durchflussrate min.:
2 l/min.
Durchflussrate max.:
100 l/min.
Versorgungsspannung:
24 V dc
Rohrdurchmesserbereich:
1/4 Zoll
Verbindungstyp:
(NPT)
Druck max.:
1MPa
Material:
PBT
Mediumtemperatur min.:
0 °C
Mediumtemperatur max.:
+50°C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Serie:
PFM
Weitere Suchbegriffe: durchflusssensor luft smc, durchflusssensor luft, durchflusssensor, 8499405, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, SMC, PFM711SN02LEM, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,64*
€ 306,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,40*
€ 306,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,39*
€ 305,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,45*
€ 280,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,60*
€ 244,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.