Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CPF Metallschicht Widerstand 250Ω ±0.1% / 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8505443
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CPF1250R00BEE14
EAN/GTIN:
     5059040686267
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstand = 250Ω
Leistung = 1W
Toleranz = ±0.1%
Technologie = Metallschicht
Serie = CPF
Temperaturkoeffizient = ±25ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -65°C

Serie CPF 1 W - 3 W. Metallschichtwiderstände, axial, industrielle Leistung, Präzision, druckfest. Funktionen. - Hohe Nennleistung, geringe Größe - Druckfeste, wärmebeständige Silikonbeschichtung - Spezielle Dreh- und Beschichtungsprozesse - Ausgezeichnete Hochfrequenzeigenschaften - Rauscharm - Niedriger Spannungskoeffizient
Weitere Informationen:
Widerstand:
250Ω
Leistung:
1W
Toleranz:
±0.1%
Technologie:
Metallschicht
Serie:
CPF
Temperaturkoeffizient:
±25ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, präzisionswiderstand vishay, drahtwiderstand, 8505443, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, CPF1250R00BEE14, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 2,07*
€ 2,60*
1 Tag
384
1
€ 14,99*
ab € 2,44*
€ 6,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 260,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.