Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CPF Metallschicht Widerstand 47kΩ ±1% / 2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8505553
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CPF247K000FKE14
EAN/GTIN:
     5059040842748
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstand = 47kΩ
Leistung = 2W
Toleranz = ±1%
Technologie = Metallschicht
Serie = CPF
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -65°C

Serie CPF 1 W - 3 W. Metallschichtwiderstände, axial, industrielle Leistung, Präzision, druckfest. Funktionen. - Hohe Nennleistung, geringe Größe - Druckfeste, wärmebeständige Silikonbeschichtung - Spezielle Dreh- und Beschichtungsprozesse - Ausgezeichnete Hochfrequenzeigenschaften - Rauscharm - Niedriger Spannungskoeffizient
Weitere Informationen:
Widerstand:
47kΩ
Leistung:
2W
Toleranz:
±1%
Technologie:
Metallschicht
Serie:
CPF
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, vishay drahtwiderstand, drahtwiderstand, 8505553, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, CPF247K000FKE14, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 0,39*
€ 1,07*
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 1,80*
€ 3,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.