Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 021 ASM, THT Elektrolyt Kondensator 470μF ±20% / 25V dc, Ø 10mm x 18mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8505859
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL202136471E3
EAN/GTIN:
     5059040679122
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Kapazität = 470µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 18mm
Länge = 18mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 1000h
Brummstrom = 450mA

CEI 384-4, DIN 41316. Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Serie 021 ASM von Vishay. Elektrolytkondensatoren der Serie ASM 021 von Vishay bestehen aus einem zylindrischen Aluminiumgehäuse, das mit einer blauen Hülse isoliert ist. Diese Elektrolytkondensatoren verfügen über einen nicht massiven Elektrolyt und sind lade- und entladesicher. Die 021-ASM-Elektrolytkondensatoren verfügen über eine lange Lebensdauer zwischen 2500 und 8000 Stunden bei +85 °C. Leistungsmerkmale:. Lange Lebensdauer: 2500 h bis 8000 h bei 85 °C. Miniaturiertes, hohes CV-Produkt pro Volumeneinheit Lade- und entladungsfest konische Ausführungen bis Gehäusedurchmesser 15 mm x 30 mm Erhältlich für automatisches Einsetzen Polarisierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren, nicht fest Elektrolyt Axiale Leitungen, zylindrisches Aluminiumgehäuse, isoliert mit einem Blaue Hülse Ausführung mit Montagering nicht in isolierter Form erhältlich. Anwendungen:. Universal, Industrie, Automobil, Audio/Video Kopplung, Entkopplung, Glättung, Filterung, Pufferung Tragbare und mobile Geräte (kleine Größe, geringe Masse) Platinen mit niedriger Montagehöhe, Vibrationen und Stöße beständig
Weitere Informationen:
Kapazität:
470µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 18mm
Länge:
18mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
1000h
Brummstrom:
450mA
Weitere Suchbegriffe: Becherelko, Drahtwiderstand, Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, elektrolytkondensator 470µf 25 v, drahtwiderstand, vishay drahtwiderstand, 8505859, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL202136471E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,05*
€ 3,22*
€ 5,95*
ab € 1,73*
€ 3,36*
€ 6,90*
ab € 2,25*
€ 3,70*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,38*
€ 3,73*
1 Tag
3328
€ 14,99*
ab € 1,004*
€ 4,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7076629
ab € 6,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.