Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Kegelrollenlager Typ Kegelrollenlager 1-reihig , Innen-Ø 30.16mm / Außen-Ø 64.29mm, Breite 21.43mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8507657
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     M 86649/2/610/2/QVQ506
EAN/GTIN:
     5059041216197
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
Innendurchmesser = 30.16mm
Außendurchmesser = 64.29mm
Rollenlager Typ = Kegelrollenlager
Axiallager-Breite = 21.43mm
Bohrung Typ = Parallel
Statische Traglast = 61kN
Anzahl der Reihen = 1
Dynamische Traglast = 49.5kN
End Typ = Offen
Referenzdrehzahl = 8000U/min

Zöllig. Einreihig, Rolle mit konischem Lager, geeignet für schwere radiale und axiale Lasten in eine Richtung. Üblicherweise paarweise montiert, geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen, die Getriebe, Achsen und Motoren umfassen. Die zölligen Kegelwälzlager von SKF bieten Ingenieuren viele Vorteile gegenüber herkömmlichen Wälzlagern. Das Beibehalten eines Schmierfilms zwischen Lagerflansch und Rolle verringert Reibung, Hitze und Verschleiß, verlängert die Lebensdauer und reduziert die Geräuschbelastung. Verringerte Einlaufzeiten dank der Bauart, die Reibung und Verschleiß erheblich reduziert. Rollen und Laufbahnen wurden mit sehr exakten Toleranzen konstruiert, für optimale Lastverteilung und minimale Geräuschentwicklung sowie Vibrationen. Ballige Laufbahnen verringern die Belastung an den Enden der Walze und verlängern die Lebensdauer der Lager unter schweren Lasten oder bei Fehlausrichtung.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
30.16mm
Außendurchmesser:
64.29mm
Rollenlager Typ:
Kegelrollenlager
Axiallager-Breite:
21.43mm
Bohrung Typ:
Parallel
Statische Traglast:
61kN
Anzahl der Reihen:
1
Dynamische Traglast:
49.5kN
End Typ:
Offen
Referenzdrehzahl:
8000U/min
Weitere Suchbegriffe: 8507657, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Nadellager, SKF, M8664926102QVQ506, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Roller Bearings
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 18,04*
€ 20,14*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,75*
€ 23,30*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 16,73*
€ 23,36*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,92*
€ 25,21*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 30,51*
€ 42,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.