Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 922 Differential Manometer ±1 %, -6psi → 6psi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8507672
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 922
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Genauigkeit max. = ±1 %
Druck max. = 6psi
Druck min. = -6psi
Druckanschluss Typ = Differential
Aufzeichnungen min./max. = Ja
Messdatenerfassung = Ja
IP Schutzart = IP40
Batterietyp = AA
Anzeigentyp = LCD
Gewicht = 640g
Breite = 77.5mm

2 x Gummischläuche, Handgelenkband, Tragetasche, Handbuch, 4 x AA Alkali-Akkus. Fluke 922-Luftmassenmesser/Kit. Das Fluke 922 erleichtert Luftmassenmessungen durch die Kombination von drei Werkzeugen: Differenzdruck, Luftstrom und Windgeschwindigkeit in einem einzigen, robusten Messgerät. Leistungsstarkes Messgerät zur Erfassung von Differenzdruck und statischem Druck, Luftgeschwindigkeit und Luftströmung Farbig gekennzeichnete Schläuche sind hilfreich bei der richtigen Interpretation der Druckwerterfassung Leicht zu bedienen ohne Leistungseinbußen Helles Display mit Hintergrundbeleuchtung für eine klare Sicht in jeder Umgebung Benutzerdefinierte Luftkanalform und -größe für maximale Luftstromgenauigkeit Auflösung bis zu 0,001 in H²O 99-Punkt-Datenspeicherkapazität Funktionen Min/Max/Mittelwert/Speicherfunktionen sorgen für eine einfache Datenanalyse Automatische Abschaltung spart Batterielebensdauer
Weitere Informationen:
Genauigkeit max.:
±1 %
Druck max.:
6psi
Druck min.:
-6psi
Druckanschluss Typ:
Differential
Aufzeichnungen min./max.:
Ja
Messdatenerfassung:
Ja
IP Schutzart:
IP40
Batterietyp:
AA
Anzeigentyp:
LCD
Gewicht:
640g
Breite:
77.5mm
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, luftströmungsmessgerät fluke, anemometer, 8507672, Mess- und Prüftechnik, Druckmessgeräte, Manometer, Fluke, FLUKE922, Test & Measurement, Pressure Test & Measurement, Manometers
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 785,57*
€ 862,07*
Frei Haus
ab € 826,98*
€ 875,96*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 825,34*
€ 876,47*
Frei Haus
ab € 800,73*
€ 878,86*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 833,89*
€ 880,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 862,07*
€ 1.025,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 855,32*
€ 1.017,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 835,12*
€ 993,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 792,57*
€ 943,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 785,57*
€ 934,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 47,83*
Zubehör
RS Pro
4762033
ab € 13,74*
Zubehör
RS Pro
6170773
ab € 14,13*
Zubehör
RS Pro
536489
ab € 33,70*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,39*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,39*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,69*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.