Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 1AC Berührungsloser Spannungsprüfer, 200V ac bis 1000V ac CAT IV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8507688
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLK-1AC-E1-II-5PK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
fluke spannungsprüfer cat iv
spannungsprüfer fluke
spannungsprüfer
Indikator-Typ = Spannung
Batterietyp = AAA
Tonsignal = Ja
Stromversorgung = Batterie
Sicherheitskategorie = CAT IV 1000 V
Spannungserkennung max. = 1000V ac
Betriebstemperatur max. = +50°C
Betriebstemperatur min. = -10°C

KAT. IV, 1000 V. Fluke 1AC II E1 VoltAlert™ Elektrisches Prüfgerät (5er-Packung). Der Fluke-1AC erkennt das von einer Wechselspannung ausgehende kontinuierliche elektrostatische Feld durch die Isolierung hindurch; der Kontakt mit dem blanken Leiter ist nicht erforderlich. Ein rotes Glühen an der Spitze und ein Signalton (wenn nicht ausgeschaltet) zeigen das Vorhandensein von Spannung an. Erweiterte Serie: 200 V ac bis 1000 V ac Modell mit Steuerschaltkreis für 20 V bis 90 V ac ebenfalls erhältlich Ein-/Aus-Drucktaste Hörbar/Still Schutzart: IP40 2 AAA-Alkali-Mangan-Batterien enthalten 5er-Packung
Weitere Informationen:
Indikator-Typ:
Spannung
Batterietyp:
AAA
Tonsignal:
Ja
Stromversorgung:
Batterie
Sicherheitskategorie:
CAT IV 1000 V
Spannungserkennung max.:
1000V ac
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: 8507688, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Kontaktlose Spannungsprüfer und Magnetfelddetektor, Fluke, FLK1ACE1II5PK, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Non Contact Voltage & Magnetic Field Indicators
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 118,02*
€ 139,79*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 117,98*
€ 139,80*
4
€ 5,95*
ab € 126,05*
€ 144,25*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 127,02*
€ 145,36*
1
€ 5,46*
ab € 129,92*
€ 149,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,80*
€ 166,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,08*
€ 164,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,74*
€ 157,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,47*
€ 148,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,98*
€ 140,40
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 117,98* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1781216
ab € 42,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.