Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Verstärker ADL5535ARKZ-R7 Linear, 16,7 dB 1-Kanal 1GHz, 3-Pin SOT-89


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8507896
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADL5535ARKZ-R7
EAN/GTIN:
     5059042526004
Suchbegriffe:
8507896
Halbleiter
Verstärker und Komparatoren
HF Verstärker Ics
Verstärker-Typ = Linear
Leistungsverstärkung = 16,7 dB
Ausgangsleistung = 17.7dBm
Rauschfaktor = 3dB
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Arbeitsfrequenz max. = 1GHz
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-89
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 4.6 x 2.6 x 1.6mm
Höhe = 1.6mm
Länge = 4.6mm
Betriebstemperatur max. = +85 °Cmm

HF-Verstärker, Analog Devices
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Linear
Leistungsverstärkung:
16,7 dB
Ausgangsleistung:
17.7dBm
Rauschfaktor:
3dB
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Arbeitsfrequenz max.:
1GHz
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-89
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
4.6 x 2.6 x 1.6mm
Höhe:
1.6mm
Länge:
4.6mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °Cmm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,555* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,98*
€ 17,8262
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,72*
€ 17,5168
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,86*
€ 15,3034
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,40*
€ 14,756
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,97*
€ 14,2443
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,97*
€ 13,0543
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 9,96*
€ 11,8524
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 8,93*
€ 10,6267
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,11*
€ 8,4609
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.