| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-8508518 Herst.-Nr.: 8508518 EAN/GTIN: 5056279163132 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Strukturelement-Typ = Griff
Profil 5 - 40 mm x 30 mm Griffprofil. Handlauf aus extrudiertem Aluminium für den Einsatz mit Struktursystemen und Zubehör. Geeignet für eine Vielfalt von Anwendungen einschließlich Schrankkonstruktion, Arbeitsstationen, Anzeigeeinheiten und Rahmen. Kompatibel mit der RS-Serie von Struktursystem-Zubehör und Ideal-Profil 5. Struktursystemprofile von RS pro, passend für Profil 5, Profil 6 und Profil 8, sind geeignet für die allgemeine Arbeitsplatz-Möbelsystemkonstruktion und bieten starke, leichte, einfach austauschbare Elemente mit einer Vielzahl von Profiltypen. Die Elemente bilden Teil eines modularen Systems von Komponenten, die zu einer Vielzahl von Möbelstrukturen wie Werkbänken, Schutzgehäusen, allgemeinen Gehäusen und anderen Arbeitsplatzvorrichtungen aufgebaut werden können.. Struktursystemprofile von RS Pro bestehen aus stranggepresstem eloxiertem Aluminium und sind in verschiedenen Längen erhältlich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Strukturelement-Typ: | Griff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 8508518, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Arbeitsplatz-Komponenten, RS PRO, I5GriffleisteRS, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Work Station Components |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |