Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Souriau UTG 10 Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 13.0A Kabelmontage, Crimpanschluss IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8509892
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     UTG610-4SN
EAN/GTIN:
     5059041395106
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Metalok Bantam Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Anzahl der Kontakte = 4
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Standard
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Crimp
Schutzart = IP65
Nennstrom = 13.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Gehäusegröße = 10
Gehäusematerial = Thermoplast
Zugentlastung = Nein
Betriebstemperatur min. = -55°C

Buchsen der Serie UTG von Souriau. Die UTG-Serie von Souriau bietet eine Vielzahl von hochwertigen Hochleistungssteckverbindern und Zubehör. Die Serie verfügt über eine widerstandsfähige und robuste Bauweise zur Erfüllung aller Umwelt- und mechanischen Anforderungen für den Einsatz in Innenräumen und Außenbereichen. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. • Die widerstandsfähige und robuste Konstruktion sorgt für hohe Leistung unter einer Vielzahl von Klimabedingungen • Erhältlich in einer Vielzahl von Gehäusegrößen und Einsatzanordnungen • Die Langlebigkeit der Buchse ist konkurrenzlos
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Standard
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Crimp
Schutzart:
IP65
Nennstrom:
13.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Gehäusegröße:
10
Gehäusematerial:
Thermoplast
Zugentlastung:
Nein
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, Steckergehäuse, Rundsteckverbinder UTG, Serie UTG Steckverbinder, UTG-Rundsteckverbinder, UTG-Steckverbinder, steckergehäuse, 8509892, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Souriau, UTG6104SN, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 12,02*
€ 18,53*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,09*
€ 21,09*
44 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 11,03*
€ 22,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Souriau by Eaton
UTG10AC
ab € 3,36*
Zubehör
Souriau by Eaton
UTG10PG
ab € 5,13*
Zubehör
Souriau by Eaton
RC20M12K
ab € 0,53*
Zubehör
Souriau by Eaton
SC16ML11D70
ab € 0,541*
Zubehör
Souriau by Eaton
SC24ML1TK6
ab € 2,66*
Zubehör
Souriau by Eaton
SC16ML11TK6
ab € 0,277*
Zubehör
Souriau by Eaton
SC20ML1TK6
ab € 0,37*
Zubehör
Souriau by Eaton
RC16M23K
ab € 0,59*
Zubehör
Souriau by Eaton
UTG010-4P
ab € 5,6104*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.