|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-8511441 Herst.-Nr.: SFE-14 EAN/GTIN: 5059039074082 |
| |
|
|  |  |
 | Strom = 14A Sicherungsgröße = 6.3 x 27mm Charakteristik = F Betriebsspannung = 32V ac Gehäusematerial = Glas Serie = SFE
SFE-Serie, Cooper Bussmann. Kfz-Sicherungen aus der professionellen SFE-Serie von Cooper Bussmann. Visuelle Anzeige für Glasschläuche Für die Montage an In-Line-Haltern und 1/4-Zoll-Clips Für Schaltungen im Kfz-Bereich Weitere Informationen:  |  | Strom: | 14A | Sicherungsgröße: | 6.3 x 27mm | Charakteristik: | F | Betriebsspannung: | 32V ac | Gehäusematerial: | Glas | Serie: | SFE |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, 8511441, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Eaton, SFE14, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses |
|  |  |
| |