Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tektronix A621 Tastkopf Wechselstrom 5 Hz → 50kHz BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-851218
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     A621
EAN/GTIN:
     5059040633582
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Prüfsonden Typ = Wechselstrom
Bandbreite = 5 Hz → 50kHz
Steckertyp = BNC
Modellnummer = A621
Messkategorie = CAT III
Sicherheitsspannung = 600V
Sicherheitskategorie = CAT III 600V

Tek Scope-Zubehör A621 und A622. Tektronix Zubehör umfasst die Klemmprüfspitzen in industrieller Ausführung A621 ( ; 851-218 851-218 ) und A622 ( ; 851-224 851-224 ) mit mV-Ausgängen und ermöglichen die Messungen von Strom-Wellenformen auf allen TekScopes.
Weitere Informationen:
Prüfsonden Typ:
Wechselstrom
Bandbreite:
5 Hz → 50kHz
Steckertyp:
BNC
Modellnummer:
A621
Messkategorie:
CAT III
Sicherheitsspannung:
600V
Sicherheitskategorie:
CAT III 600V
Weitere Suchbegriffe: Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, tektronix tastkopf, tastkopf, 851218, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastköpfe, Tektronix, A621, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Probes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.039,67*
€ 1.118,41*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.066,98*
€ 1.171,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.171,51*
€ 1.394,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.159,26*
€ 1.379,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.132,10*
€ 1.347,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.074,54*
€ 1.278,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.066,98*
€ 1.269,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tektronix
MDO32 3-BW-100
ab € 3.738,81*
Sonstiges
Tektronix
MDO32 3-BW-200
ab € 4.503,58*
Sonstiges
Tektronix
MDO32 3-BW-350
ab € 7.807,38*
Sonstiges
Tektronix
MDO34 3-BW-200
ab € 4.880,64*
Sonstiges
Tektronix
MDO34 3-BW-100
ab € 4.489,08*
Sonstiges
Tektronix
TBS1052C
ab € 443,60*
Sonstiges
Tektronix
TBS1072C
ab € 715,85*
Sonstiges
Tektronix
TBS1102C
ab € 817,01*
Sonstiges
Tektronix
TBS1202C
ab € 1.309,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.