Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay PR01 Metallschicht Widerstand 200Ω ±5% / 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8512453
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PR01000102000JR500
EAN/GTIN:
     5059040840867
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand
Widerstand = 200Ω
Leistung = 1W
Toleranz = ±5%
Technologie = Metallschicht
Serie = PR01
Gehäuse-Form = 0207
Betriebstemperatur max. = +155°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie PR01, 1 W, axial. Die Serie Vishay PR01 umfasst wärmebeständige Metallschichtwiderstände mit einem hochwertigen Keramikkörper. Die Widerstände sind beschichtet mit einem roten, nicht entflammbaren Lack, der elektrischen, mechanischen und Klimaschutz bietet. Die Serie Vishay PR01 umfasst wärmebeständige Metallschichtwiderstände mit einem hochwertigen Keramikkörper. Die Widerstände sind beschichtet mit einem roten, nicht entflammbaren Lack, der elektrischen, mechanischen und Klimaschutz bietet.
Weitere Informationen:
Widerstand:
200Ω
Leistung:
1W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Metallschicht
Serie:
PR01
Gehäuse-Form:
0207
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 8512453, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, PR01000102000JR500, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3860
10
€ 14,99*
ab € 0,038*
€ 0,2602*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 0,0622*
€ 0,3336*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3336*
€ 0,397
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1658*
€ 0,1973
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1496*
€ 0,178
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1197*
€ 0,1424
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0862*
€ 0,1026
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0822*
€ 0,0978
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0622*
€ 0,074
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.