Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moflash AB6 Sirene IP44 230 V 100dB Grau, Ø 167 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Moflash AB6 Sirene IP44 230 V 100dB Grau, Ø 167 mm
Moflash AB6 Sirene IP44 230 V 100dB Grau, Ø 167 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8513425
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     AB6-230AC
EAN/GTIN:
     5059040240780
Suchbegriffe:
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Alarmsirene
Versorgungsspannung = 230 V
IP Schutzart = IP44
dB in 1 Meter Abstand = 100dB
Stromart = AC
Anzahl der Töne = 1
Gehäusefarbe = Grau
Montageart = Wandmontage
Durchmesser = 167 mm
Anwendungsart = Glocke
Dezibel max. = 100dB
Serie = AB6
Sockellänge = 110mm
Temperatur max. = +50°C

Moflash GlockeDie graue Moflash Magnet-Feuerlötglocke für Wandmontage hat eine Schallleistung von 103 dB bei 1 m. Dieser Summer hat eine Größe von 167 mm. Der unverwechselbare Klang dieser traditionellen Art von Glocke wird mit einem Magnetschalter-Schlaggerät erzeugt, der wiederholt auf die Innenkante des Metallgong schlägt, was zu einem lauten und klaren Klingelton führt. Diese Glocke kann auf jeder flachen Oberfläche montiert werden, wobei eines der vier Montagebohrungen verwendet wird. Dies kann in das Gehäuse des Gussteils oder in die Universal-Montageplatte und Dichtung integriert werden, die mehrere Befestigungsoptionen bieten. Diese Glocke ist für den leichten gewerblichen/industriellen Einsatz geeignet, bei dem eine intermittierende akustische Signalisierung in einem lokalen Bereich erforderlich ist.Eigenschaften und VorteileDie Versorgungsspannung beträgt 230 V ac Economy-Signal Unverwechselbarer Klang Gehäuse aus Aluminiumdruckguss und Stahlgong Universal-Befestigungsplatte Mit 150 mm Anschlusslitzen Pulverbeschichteter Gong Betriebstemperaturbereiche zwischen -30 °C und 50 °C.ZertifizierungenCE-zertifiziert Schutzart IP44 ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V
IP Schutzart:
IP44
dB in 1 Meter Abstand:
100dB
Stromart:
AC
Anzahl der Töne:
1
Gehäusefarbe:
Grau
Montageart:
Wandmontage
Durchmesser:
167 mm
Anwendungsart:
Glocke
Dezibel max.:
100dB
Serie:
AB6
Sockellänge:
110mm
Temperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Sirene, schallgeber 100dba 230v, schallgeber, schallgeber 230v, 8513425, Automation, Signalgeber, Sirenen, Moflash, AB6230AC, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Electronic Sounders
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 28,44*
€ 39,86*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 39,94*
€ 57,85*
€ 5,90*
ab € 40,62*
€ 64,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.