Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo Temperatur Datenlogger, -80°C → +70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Testo Temperatur Datenlogger, -80°C → +70°C
Testo Temperatur Datenlogger, -80°C → +70°C
Testo Temperatur Datenlogger, -80°C → +70°C
Artikel-Nr.:
     108EL-8513462
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0572 1844
EAN/GTIN:
     4029547012990
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
datenlogger temperatur luftfeuchtig...
datenlogger temperatur
Anzahl Eingangskanäle = 1
Messparameter = Temperatur
Stromversorgung = Batterie
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±0,5 °K
IP Schutzart = IP67
Betriebstemperatur min. = -80°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Anzeigentyp = LCD
Batterietyp = Lithiumbatterie TLH-2450mm

Lithiumbatterie, Temperatur-Kalibrierungszertifikat (gespeichert als PDF-Datei im Messgerät). Die Serien 184 T1 und 184 T2 sind Datenlogger für einfache Verwendung mit einer begrenzten Betriebszeit, die mit dem ersten Start des Programms beginnt. Die Datenlogger 184 T3 und 184 T4 haben eine unbegrenzte Betriebszeit: Der 184 T3 besitzt eine wechselbare CR2450 3 V Lithium-Mangan-Dioxid-Knopfzelle; der 184 T4 besitzt eine wechselbare TLH-2450 3 V Tadiran-Lithium-Batterie. All-in-One-Temperaturdatenlogger Testo Serie 184 T. Die Temperaturdatenlogger Testo 184 T sind die perfekten Geräte zur Temperaturüberwachung in der Kühlkette und beim Transport. Die Nahrungsmittel- und die Pharmaindustrie verlangen beispielsweise eine genaue Temperaturüberwachung und eine Dokumentation von Qualitätsdaten, um die Auswirkungen von Unterbrechungen der Kühlkette zu vermeiden. Solche Unterbrechungen können nicht nur die Qualität beeinträchtigen, sondern auch die Rentabilität oder sogar die Gesundheit der Kunden gefährden. Mit den Datenloggern der Serie 184 kann der Benutzer jeden Schritt der Kühlkette überwachen. Die Datenlogger fahren im Namen des Kunden in Fracht- und Laderäumen mit, um die Temperaturen während des Transports empfindlicher Waren auf der Schiene, in der Luft und auf der Straße zu überwachen. Am Ziel kann der Benutzer mit einem Blick erkennen, ob die konfigurierten Schwellenwerte eingehalten wurden. Um detaillierte Informationen zu erhalten, kann der Datenlogger 184 mit einem PC verbunden werden und sofort einen PDF-Bericht erzeugen. Alle erforderlichen Dateien und Informationen sind direkt und sicher auf dem Gerät gespeichert. Alle Modelle 184 T bieten die Schutzart IP67, Auslesen über Nahfeldkommunikation (NFC), automatische PDF-Erzeugung, ein Temperaturkalibrierungszertifikat (gespeichert als PDF auf dem Gerät), den Status EN-12830-zertifiziert und HACCP-zertifiziert sowie Kompatibilität mit Testo ComSoft. Wandhalter testo 184, Typ 0554 1841 ( ; 851-3478 851-3478 ) ist separat erhältlich für den Einsatz mit diesen Datenloggern. All-in-One-Temperaturdatenlogger Deutliche Anzeige von Alarmen und Meldungen Einfache, intuitive Bedienung Schnelle und einfache Konfiguration Klares PDF-Auslesen und Berichte Mobiles Auslesen und Ausdrucken vor Ort Sichere IT-Integration ohne Installation
Weitere Informationen:
Anzahl Eingangskanäle:
1
Messparameter:
Temperatur
Stromversorgung:
Batterie
Temperatur Messgenauigkeit max.:
±0,5 °K
IP Schutzart:
IP67
Betriebstemperatur min.:
-80°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Anzeigentyp:
LCD
Batterietyp:
Lithiumbatterie TLH-2450mm
Weitere Suchbegriffe: datenlogger, 8513462, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Testo, 05721844, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Data Loggers
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 162,41*
€ 192,89*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 167,57*
€ 192,90*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,66*
€ 192,93*
Frei Haus
ab € 169,04*
€ 194,41*
Lager 108
Frei Haus
ab € 169,54*
€ 200,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,99*
€ 239,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,70*
€ 232,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,15*
€ 225,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,44*
€ 212,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,54*
€ 201,75
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 169,54* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0554 1841
ab € 14,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.