Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wasserwaage, Typ Cross test, 60mm, 2 Libelle/n


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Wasserwaage, Typ Cross test, 60mm, 2 Libelle/n
RS PRO Wasserwaage, Typ Cross test, 60mm, 2 Libelle/n
RS PRO Wasserwaage, Typ Cross test, 60mm, 2 Libelle/n
Artikel-Nr.:
     108EL-8513539
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8513539
EAN/GTIN:
     5056112214632
Suchbegriffe:
Kunststoff-Wasserwaage
Kunststoffwasserwaage
Wasserwaage
Wasserwaagen
Wasserwaagentyp = Kreuzlibelle
Länge = 60mm
Libellenzahl = 2
Taschenlibelle = Ja
Maße = 60 x 13.5 x 45mm
Höhe = 13.5mm
Breite = 45mm

Kreuzförmige Taschen-Prüfwasserwaage RS. Unsere kreuzförmigen Universal-Taschen-Wasserwaagen von RS besitzen zwei Libellen und sind ein ausgezeichnetes Werkzeug, das Sie in der Tasche mit sich führen Können, womit sie ideal für Handwerker und Händler wie auch für den Einsatz im Haushalt und in der Werkstatt sind. Diese Wasserwaagen aus Kunststoff geben an, ob eine Oberfläche waagerecht ist, und verfügen über 2 Schraubenlöcher, sodass Sie sie für eine genaue Messung auf einer Arbeitsfläche montieren können. Wasserwaagen verwenden eine mit Flüssigkeit gefüllte Libelle mit einer Luftblase im Inneren, um anzuzeigen, wie eben oder senkrecht eine Oberfläche ist. Leitstriche auf der Libelle zeigen an, wann die Blase zentriert ist, also gerade/waagerecht ist. RS Pro verfügt über eine große Auswahl an Präzisionsmessgerätewerkzeugen. Die Serie umfasst Wasserwaagen (auch bekannt als Blasenwaagen) und Neigungsmesser, die für die präzise Nivelliermessung in einer Vielzahl von Aufgaben von unschätzbarem Wert sind. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>2 große Libellen - einfache und schnelle Anzeige, einfache Methode zur Prüfung der Genauigkeit ;/li> ;li>Liest Ebenen in alle Richtungen ;/li> ;li>Passt in die Tasche ;/li> ;li>Durable Gehäuse mit stoßfesten Libellen ;/li> ;li>Schraubbefestigung für die Montage auf Objekten - ideal für die Befestigung an Geräten ;/li> ;/ul>. Typische Anwendungen:. Wasserwaagen und Neigungsmesser sind Werkzeuge, die für die präzise Nivellierungsmessung bei einer Vielzahl von Aufgaben entwickelt wurden, von so einfachen Aufgaben wie dem Aufstellen eines Ablagebodens, dem Sicherstellen, dass er nicht geneigt wird, bis hin zum Überprüfen der Position von Ziegelsteinen in einer neuen Wand. Typische Anwender: Zimmerleute Steinmetze Maurer Gutachter Heimwerker. Häufig gestellte Fragen. Warum also haben einige Wasserwaagen mehr als eine Libelle? Eine Ampulle wird bei Arbeiten auf horizontaler Ebene und die andere an beiden Enden für Arbeiten mit vertikaler Nivellierung verwendet.
Weitere Informationen:
Wasserwaagentyp:
Kreuzlibelle
Länge:
60mm
Libellenzahl:
2
Taschenlibelle:
Ja
Maße:
60 x 13.5 x 45mm
Höhe:
13.5mm
Breite:
45mm
Weitere Suchbegriffe: rs pro wasserwaage, wasserwaage, 8513539, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Wasserwaagen und Neigungsmesser, RS PRO, CL913, Hand Tools, Measuring & Marking, Spirit Levels & Inclinometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.