Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon CP, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 450V dc, Ø 16mm x 35.5mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8514144
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UCP2W101MHD
EAN/GTIN:
     5059043429410
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 16 x 35.5mm
Höhe = 35.5mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 16mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 7.5mm
Serie = CP

Nichicon-Serie CP. Aluminium-Elektrolytkondensatoren der Serie CP von Nichicon sind sehr zuverlässige Produkte in Miniaturausführung mit einer Lastlebensdauer von 10000 Stunden. Die CP-Serie verfügt über einen breiten Temperaturbereich, eine breite Nennspannung und einen hohen Brummstrom. Eigenschaften und Vorteile:. Hohe Zuverlässigkeit Hoher Brummstrom Lange Lebensdauer, bis zu 10000 Stunden
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
16 x 35.5mm
Höhe:
35.5mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
16mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
7.5mm
Serie:
CP
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 100uf 450v, alu elko, nichicon alu elko, 8514144, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UCP2W101MHD, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.