Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC DMK Multiverbindungsanschluss, Rohr-zu-Rohr, Aluminium-Legierung, 1 MPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SMC DMK Multiverbindungsanschluss, Rohr-zu-Rohr, Aluminium-Legierung, 1 MPa
SMC DMK Multiverbindungsanschluss, Rohr-zu-Rohr, Aluminium-Legierung, 1 MPa
SMC DMK Multiverbindungsanschluss, Rohr-zu-Rohr, Aluminium-Legierung, 1 MPa
Artikel-Nr.:
     108EL-8514336
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     DMK12S-04-C1
EAN/GTIN:
     5059039825899
Suchbegriffe:
PU-Rohr
Pneumatik Abdeckplatte
Pneumatik Abdeckung
Mehrfachkupplung Druckluft
Pneumatik-Anschlusstyp = Multiverbindungsanschluss
Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr
Serie = DMK
Eingangsanschluss = Einsteckmontage 4 mm
Anzahl der Einlassöffnungen = 12
Ausgangsanschluss = Einsteckmontage 4 mm
Anzahl der Auslassöffnungen = 12
Montagetyp = Trennwand

DMK. Bei der DMK-Serie von SMC handelt es sich um Mehrfachsteckverbinder mit One-Touch-Fittings. Diese Steckverbinder sorgen für schnellen und einfachen Ein- und Ausbau von mehreren Rohren beim Anschluss an ein Plattengerät. Gilt für Rohre aus Nylon, weichem Nylon und Polyurethan. Verringerte Montagezeit Sichere Rohrverbindung 6 und 12 Rohre
Weitere Informationen:
Pneumatik-Anschlusstyp:
Multiverbindungsanschluss
Anschlussausführung:
Rohr-zu-Rohr
Serie:
DMK
Eingangsanschluss:
Einsteckmontage 4 mm
Anzahl der Einlassöffnungen:
12
Ausgangsanschluss:
Einsteckmontage 4 mm
Anzahl der Auslassöffnungen:
12
Montagetyp:
Trennwand
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachkupplung Pneumatik, Pneumatik Mehrfachkupplung, Pneumatikmehrfachkupplung, Schlauchanschluss, schlauchanschluss aluminium, pneumatik abdeckplatte, 8514336, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, SMC, DMK12S04C1, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 34,78*
€ 45,76*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 35,19*
€ 47,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.