Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC DMK Multiverbindungsanschluss, Rohr-zu-Rohr, Aluminium-Legierung, 1 MPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8514349
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     DMK6S-04-C1
EAN/GTIN:
     5059039825943
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Pneumatik-Anschlusstyp = Multiverbindungsanschluss
Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr
Serie = DMK
Eingangsanschluss = Einsteckmontage 4 mm
Anzahl der Einlassöffnungen = 6
Ausgangsanschluss = Einsteckmontage 4 mm
Anzahl der Auslassöffnungen = 6
Montagetyp = Trennwand°C

DMK. Bei der DMK-Serie von SMC handelt es sich um Mehrfachsteckverbinder mit One-Touch-Fittings. Diese Steckverbinder sorgen für schnellen und einfachen Ein- und Ausbau von mehreren Rohren beim Anschluss an ein Plattengerät. Gilt für Rohre aus Nylon, weichem Nylon und Polyurethan. Verringerte Montagezeit Sichere Rohrverbindung 6 und 12 Rohre
Weitere Informationen:
Pneumatik-Anschlusstyp:
Multiverbindungsanschluss
Anschlussausführung:
Rohr-zu-Rohr
Serie:
DMK
Eingangsanschluss:
Einsteckmontage 4 mm
Anzahl der Einlassöffnungen:
6
Ausgangsanschluss:
Einsteckmontage 4 mm
Anzahl der Auslassöffnungen:
6
Montagetyp:
Trennwand°C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 26,03*
€ 34,30*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,71*
€ 34,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.