Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rutschfeste Auskleidung aus Gummi, 450mm x 2845mm x 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Rutschfeste Auskleidung aus Gummi, 450mm x 2845mm x 4mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8517613
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8517613
EAN/GTIN:
     5056112215271
Suchbegriffe:
8517613
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Werkzeuge für Werkstätten
Werkbankzubehör
Breite = 2845mm

Gummi-Werkbank-Matte Das Schneiden ist ein natürlicher Bestandteil vieler Prozesse. Daher ist es Crucial, ein Material zu haben, das die Oberfläche, die Sie verwenden, ohne Kompromisse schützt. Die Lösung ist eine Gummimatte, die von vielen Profis als unverzichtbares Zubehör wahrgenommen wird, insbesondere wenn Sie Ihre Oberflächen halten möchten. Diese Matten eignen sich für jede gewerbliche und häusliche Lebenslage, z. B. für den Einsatz in Schubladen auf Werkzeugkästen. Wir stellen stolz unsere von vielen Menschen als tragbare Matte verwendete Gummi-rutschmatte RS Pro in schwarzer Farbe vor. Das rutschfeste Gummi mit seiner Größe von 2845 x 450 x 4 mm eignet sich hervorragend gegen Schimmel, Schimmel und Motten. Die Schneidtechnik verhindert, dass Bauteile oder Werkzeuge auf dem Tisch rollen. Das Gummi hat seinen Platz in einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen, die kleine Schneidarbeiten erfordern. Der praktische Einsatz ist in der Werkstatt, im Garagenboden, zu Hause oder auf Booten deutlich zu erkennen. Mit der hohen Sicherheit dieses Gummis kann Protector Ihr rutschfester Tisch in Anwendungen sein, die nicht unbedingt schneiden, wie z. B. Löten. Die rutschfeste Gummimatte bietet Gitterlinien, die Ihnen bei jeder Präzisionsarbeit helfen. Techniker bestätigen, dass die Qualität unserer Serie mit der führender Marken vergleichbar ist – und das zu günstigeren Preisen. Eigenschaften und Vorteile Der Liner funktioniert gut gegen Schimmel, Schimmel und Motten Abmessungen: 2845 x 450 x 4 mm Die Gummifußmatte wird in großen Rollen geliefert Die Matte hält lange; daher ist dies eine langfristige Investition Die Matte ist tragbar, sodass Sie sie überall mitnehmen können Die Anti-Slip-Mattierung ist ein Mehrzweckwerkzeug, d. H. Sie kann in gewerblichen und häuslichen Umgebungen verwendet werden Unsere Ingenieure haben die Matte getestet Das Gummi ist eine kostengünstige Mattieroption Anwendung Elektrikprojekte Professionell Werkstätten, in denen das Schneiden häufig erfolgt Schmuckhersteller werden diese kunsthandwerkliche Schneidematte zu schätzen wissen Heimkunsthandwerkprojekte (Stoff) Häufig gestellte Fragen Wie reinigt ich meine Schneidematte? Regelmäßige und konsistente Reinigung kann die Lebensdauer Ihrer Schneidmatte verlängern. Dazu müssen Sie nach dem Projekt unbedingt einen klebrigen Fussel verwenden und über die Matte rollen. Sie können auch mildes Geschirrspülmittel verwenden, um die Matte vorsichtig mit einem weichen Tuch abzuwischen, aber achten Sie darauf, sie gründlich zu spülen. Wie lagern Sie eine Schneidmatte? Die beste Methode ist es, sie zu lagern (flach) und von Sonnenlicht oder Hitze fernzuhalten. Vermeiden Sie extreme Temperaturen, da dies dazu führen kann, dass die Matte spröde wird. Wie lange hält die Schneidmatte? Es gibt keine einzige Antwort, obwohl die Matte, wenn sie richtig gepflegt wurde, einfach jahrelang halten sollte. Denken Sie daran, es regelmäßig zu reinigen und in einer temperaturkontrollierten Umgebung zu lagern. Was ist zu tun, wenn meine Schneidmatte oder Selbstheilungsmatte einen starken Geruch hat? Es gibt viele Methoden, aber es scheint die zu funktionieren, die die Verwendung von Wassermischung mit Essig im Verhältnis 1/4 Schale Haushaltsessig für jede Gallone Wasser empfiehlt. Bitte halten Sie sie mindestens 30 Minuten oder länger, trocknen Sie sie an einem gut belüfteten Ort ab und achten Sie darauf, sie nicht in direktem Sonnenlicht zu lagern. Diese einfache Methode sollte den Geruch entfernen; wenn Sie das Problem dennoch erleben, wiederholen Sie die Technik.
Weitere Informationen:
Breite:
2845mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.