Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PP Kunststoffplatte, Weiß, 2mm x 500mm x 500mm bis +80°C, Perforiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-852283
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     852283
EAN/GTIN:
     5056111939505
Suchbegriffe:
PP-Platte
Polypropylen Platte
Platten (Halbzeuge)
platten (halbzeuge) weiß
Farbe = Weiß
Länge = 500mm
Breite = 500mm
Stärke = 2mm
Material = PP
Laminiert = Nein
Lochgröße = 6,4 mm
Lochform = 60°
Offener Bereich = 43%
Struktur-Nummer = 7°C

Perforiertes Polypropylenblech. PP-Platte: Polypropylen. Dieses perforierte Blech aus Polypropylen (PP) von RS Pro dient als Sieb oder Ablass und ähnelt einem perforierten Metallblech. Es ist jedoch leichter und korrosionsbeständiger. Mit verschiedenen Lochdurchmessern und Mustern erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Leichte Ausführung. Chemikalienbeständig. Temperaturbereich: +5 °C bis +100 °C. -5 mm/+10 mm auf Länge und Breite
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Länge:
500mm
Breite:
500mm
Stärke:
2mm
Material:
PP
Laminiert:
Nein
Lochgröße:
6,4 mm
Lochform:
60°
Offener Bereich:
43%
Struktur-Nummer:
7°C
Weitere Suchbegriffe: platten (halbzeuge), pp platten (halbzeuge), 852283, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffplatten, RS PRO, 8522830002, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Sheets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 22,235* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 78,22*
€ 93,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 77,22*
€ 91,89
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 65,65*
€ 78,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 62,95*
€ 74,91
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 59,24*
€ 70,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,83*
€ 70,01
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 53,69*
€ 63,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,47*
€ 52,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.