Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabeltragsysteme
>
Kabelbahn
>
Artikel
Legrand Swifts Kabelpritsche, Typ Leichtlastwanne, T. 12mm x 150 mm x 3m Edelstahl
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-852514
Hersteller:
Legrand
Herst.-Nr.:
SSL/150/SS
EAN/GTIN:
5059041865180
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
legrand edelstahl kabelrinne
Kabelwannentyp = Leichtlastwanne
Länge = 3m
Breite = 150 mm
Tiefe = 12mm
Material = Edelstahl
Serie = Swifts
Edelstahl-Kabelrinne (leichte Ausführung). 1 mm dicker Edelstahl 316 90°-Bogen ebenfalls erhältlich Schrauben M6 x 12 und Muttern erhältlich in Beuteln zu je 100 Stück ( Best.-Nr. ; 157-6873 157-6873 )
Weitere Informationen:
Kabelwannentyp:
Leichtlastwanne
Länge:
3m
Breite:
150 mm
Tiefe:
12mm
Material:
Edelstahl
Serie:
Swifts
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelmanagement
>
Kabelrinnen
Weitere Suchbegriffe:
kabelbahnen edelstahl
,
kabelbahn
,
852514
,
Kabel und Drähte
,
Kabelmanagement
,
Legrand
,
SSL150SS
,
Cables & Wires
,
Cable Management
,
Cable Trays
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,88*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 111,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 302,21*
€ 359,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 300,76*
€ 357,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 294,49*
€ 350,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 266,70*
€ 317,37
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 252,64*
€ 300,64
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 223,88*
€ 266,42
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cablofil International Halterung, verzinkter Stahl, 35 mm x 33mm
Cablofil
ASGS
ab € 23,98*
Zubehör
Cablofil International Klemmenbaugruppe, verzinkter Stahl
Cablofil
CM558081
ab € 39,64*
Zubehör
Cablofil International Schnellkupplung für Kabelrinne, verzinkter Stahl
Cablofil
EDRNEZ
ab € 31,07*
Zubehör
Legrand Dachschrauben mit Muttern, Edelstahl
Legrand
1576873
ab € 77,11*
Zubehör
Legrand Leichte Beanspruchung, 90°, flacher Bogen, Edelstahl, 150 mm x 12mm
Legrand
852536
ab € 63,31*
Zubehör
Legrand T-Stück mit gleichen Verschraubungen für leichte Beanspruchung, Edelstahl, 150 mm x 12mm
Legrand
SST150S
ab € 35,44*
Zubehör
Legrand Universallasche, verzinkter Stahl
Legrand
UF450PG
ab € 14,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen