Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aim-TTi MX100TP 3-Kanal Digital Labornetzgerät 315W, 0 → 16V / 0 → 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8525235
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     MX100TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 6a
labornetzgerät
Serie = MX
Modellnummer = MX100TP
Anzahl der Ausgänge = 3
Versorgungsspannung = 110 → 240V ac
Ausgangsstrom = 0 → 3 A, 0 →6A
Nennleistung = 315W
Anzahl der Anzeigen = 3
Tischnetzteilart = Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Digital/Analog = Digital
Ausgangsanschluss = Polklemme
Temperatur max. = +40°C
Weitere Informationen:
Serie:
MX
Modellnummer:
MX100TP
Anzahl der Ausgänge:
3
Versorgungsspannung:
110 → 240V ac
Ausgangsstrom:
0 → 3 A, 0 →6A
Nennleistung:
315W
Anzahl der Anzeigen:
3
Tischnetzteilart:
Programmierbares Gleichspannungsnetzteil
Digital/Analog:
Digital
Ausgangsanschluss:
Polklemme
Temperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: tti labornetzgerät, 8525235, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Aim-TTi, MX100TP, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.157,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.322,77*
€ 1.574,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.307,51*
€ 1.555,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.259,30*
€ 1.498,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.183,75*
€ 1.408,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.157,41*
€ 1.377,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.