Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cable Power VGA-Kabel A SVGA / Stecker B SVGA / Stecker, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8525396
Hersteller:
     Cable Power
Herst.-Nr.:
     CPVGA004-5M-RS
EAN/GTIN:
     0753070739638
Suchbegriffe:
8525396
Kabel und Drähte
AV-Kabel
VGA-Kabel
Steckverbinder 1 = SVGA
Steckverbinder 2 = SVGA
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Länge = 5m

SVGA-auf-SVGA-Kabel, Aluminium, Cable Power. Eigenschaften und Vorteile ·Aluminium-Tonabnehmer ·PE-Isolierung ·PVC-Ummantelung ·Vergoldete Anschlüsse ·Einfache Bedienung
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
SVGA
Steckverbinder 2:
SVGA
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Länge:
5m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.