Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cable Power Audiokabel Lautsprecherkabel 2-adrig 1,5 mm² PE, Außen-ø 6.6mm, L. 100m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8525431
Hersteller:
     Cable Power
Herst.-Nr.:
     SC-2-100
EAN/GTIN:
     0753070739744
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2 x 1,5mm² 100m
Audiokabel-Typ = Lautsprecherkabel
Aderzahl = 2
Leiterquerschnitt = 1,5 mm²
Isoliermaterial = PE
Außendurchmesser = 6.6mm
Länge = 100m
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +90°C
Mantelfarbe = Rosa
Litzentyp = Litze

EU RoHS. LSZH-Lautsprecherkabel, Cable Power. Ein Hochleistungs-Installationskabel mit LSOH-brandschutzklassifizierter Ummantelung. Dieses Lautsprecherkabel bietet ein gutes Arbeitsleistungsniveau in den meisten Multi-Room-Anlagen. Diese Kabel können für die Verbindung von Steuergeräten und -instrumenten, Hochleistungs-Audiosystemen, Multi-Room-Anlagen und Heimkino-Einrichtungen verwendet werden. Verfügbarkeit von 2- und 4-Ader-Systemen LSOH-brandschutzklassifiziert Rosafarbene Ummantelung zur leichten Identifizierung Reine, weichgeglühte Kupferdrahtverlitzung PE-Isolierung LSHF-Ummantelungsmaterial
Weitere Informationen:
Audiokabel-Typ:
Lautsprecherkabel
Aderzahl:
2
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Isoliermaterial:
PE
Außendurchmesser:
6.6mm
Länge:
100m
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Mantelfarbe:
Rosa
Litzentyp:
Litze
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, 8525431, Kabel und Drähte, AV-Kabel, Audiokabel, Cable Power, SC2100, Cables & Wires, AV Cables, Audio Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,75*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 2,3075* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 271,51*
€ 323,10
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 269,48*
€ 320,68
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 257,64*
€ 306,59
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 242,72*
€ 288,84
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 230,75*
€ 274,59
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.