Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taica Silikongel Vibrationsdämpfer, Gelmuffe Bohrung 4mm, Ø 11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Taica Silikongel Vibrationsdämpfer, Gelmuffe Bohrung 4mm, Ø 11mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8526260
Hersteller:
     Taica
Herst.-Nr.:
     GEL Bush S-6
EAN/GTIN:
     5059045678298
Suchbegriffe:
8526260
Konstruktionsmaterialien und indust...
Vibrationsdämpfungs- und Ausgleichk...
Schwingungsdämpfer
Montagetyp = Gelmuffe
Bohrungsdurchmesser = 4mm
Bohrungslänge = 6.5mm
Außendurchmesser = 11mm
Material = Silikongel
Metallteil = Messing
Betriebstemperatur min. = -40°C

Gelbuchsen. Silikongel-Buchsen, die ideal für die Schwingungs- und Stoßdämpfung sowie Geräuschreduktion in Leiterplatten, Lüftern, kleinen Motoren, Präzisionsgeräten, Festplatten und kleinen Bauteilen geeignet sind. Gelbuchsen sind weicher als traditionelle Gummi- und thermoplastische schwingungsdämpfende Befestigungen und bieten ausgezeichnete Stabilität bei Temperaturen von –40 bis +200 °C. Eigenschaften und Vorteile. • Durchsteckbolzentyp • Verwendbare Bolzen: M3 oder kleiner für Typ A und S, M4 oder kleiner für Typ B • Mindest-Horizontalablenkung • Geteilte Einheit für vereinfachten Einbau und zur Anpassung an unterschiedliche Materialstärken • Ausgezeichnete Wetterbeständigkeit, ozonbeständig • Kein Leistungsverlust nach wiederholter Kompression • UV- und Chemikalienbeständigkeit sowie für den Einsatz im Freien geeignet. Informationen zur Produktanwendung. Geeignet zur Schwingungsdämpfung bei Geräten von 0,2 kg bis 32 kg.
Weitere Informationen:
Montagetyp:
Gelmuffe
Bohrungsdurchmesser:
4mm
Bohrungslänge:
6.5mm
Außendurchmesser:
11mm
Material:
Silikongel
Metallteil:
Messing
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.