| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8552212 Herst.-Nr.: SF-5 SUS EAN/GTIN: 5059045698456 |
| |
|
| | |
| Montagetyp = Außengewinde-Puffer Gewindegröße = M6 Durchmesser = 30mm Gesamthöhe = 40mm Material = Silikongel Metallteil = Edelstahl
Nicht geeignet für Anwendungen mit ungleichmäßiger Lastverteilung, Schrägbelastung, drehenden, dehnbaren oder Scherbelastungen. Beutelinhalt: 1 Teil. Isolator, Serie SF-2 bis SF-50. Die SF-Serie ist zur ausschließlichen Verwendung in Kompressionsanwendungen vorgesehen. Diese Befestigungen haben an der Unterseite eine Platte anstelle einer Schraube. Alle SUS-Versionen bestehen aus einem äquivalenten Edelstahlmaterial. Eigenschaften und Vorteile. • Höhere Kontaktdichte dämpft auf eine niedrigere Frequenz als Gummi- und Neoprenbefestigungen • Absorbiert auch Stöße und reduziert Geräusche • Oberflächenmontage mit Stehbolzen-Befestigung auf der Oberseite • Dämpft Vibrationen auf Last mit Vierpunktbefestigung von 5 kg bis 50 kg • Starke Verbindung zwischen Metallteilen und Silikon • Ausgezeichnet für den Außeneinsatz • SF-2, SF-5 und SF-10 verfügen über eine Edelstahlbodenplatte • SF-2 SUS, SF-5 SUS und SF-10 SUS sind vollständige Edelstahlausführungen. Informationen zu Anwendungen. Ideal geeignet für Vakuumpumpen, Präzisionsgeräte, Messgeräte, integrierte Computer und andere empfindliche Elektronikteile. SF-30 und SF-50. Ideal für die Dämpfung von Vibrationen schwerer Lasten. Eine ausgezeichnete Wahl für den Einsatz im Freien dank des langlebigen alphagel® mit EPDM-Gummi-Ummantelung. Weitere Informationen: | | Montagetyp: | Außengewinde-Puffer | Gewindegröße: | M6 | Durchmesser: | 30mm | Gesamthöhe: | 40mm | Material: | Silikongel | Metallteil: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |