Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taica Silikongel Vibrationsdämpfer, Gelmuffe Bohrung 3mm, Ø 11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8552221
Hersteller:
     Taica
Herst.-Nr.:
     GEL Bush S SUS
EAN/GTIN:
     5059045683575
Suchbegriffe:
8552221
Konstruktionsmaterialien und indust...
Vibrationsdämpfungs- und Ausgleichk...
Schwingungsdämpfer
Montagetyp = Gelmuffe
Bohrungsdurchmesser = 3mm
Bohrungslänge = 6.5mm
Außendurchmesser = 11mm
Material = Silikongel
Metallteil = Messing

Gelbuchsen. Silikongel-Buchsen, die ideal für die Schwingungs- und Stoßdämpfung sowie Geräuschreduktion in Leiterplatten, Lüftern, kleinen Motoren, Präzisionsgeräten, Festplatten und kleinen Bauteilen geeignet sind. Gelbuchsen sind weicher als traditionelle Gummi- und thermoplastische schwingungsdämpfende Befestigungen und bieten ausgezeichnete Stabilität bei Temperaturen von –40 bis +200 °C. Eigenschaften und Vorteile. • Durchsteckbolzentyp • Verwendbare Bolzen: M3 oder kleiner für Typ A und S, M4 oder kleiner für Typ B • Mindest-Horizontalablenkung • Geteilte Einheit für vereinfachten Einbau und zur Anpassung an unterschiedliche Materialstärken • Ausgezeichnete Wetterbeständigkeit, ozonbeständig • Kein Leistungsverlust nach wiederholter Kompression • UV- und Chemikalienbeständigkeit sowie für den Einsatz im Freien geeignet. Informationen zur Produktanwendung. Geeignet zur Schwingungsdämpfung bei Geräten von 0,2 kg bis 32 kg.
Weitere Informationen:
Montagetyp:
Gelmuffe
Bohrungsdurchmesser:
3mm
Bohrungslänge:
6.5mm
Außendurchmesser:
11mm
Material:
Silikongel
Metallteil:
Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.