| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8552237 Herst.-Nr.: GEL Bush B-1 SUS EAN/GTIN: 5059045682547 |
| |
|
| | |
| Montagetyp = Gelmuffe Bohrungsdurchmesser = 4mm Bohrungslänge = 11.5mm Außendurchmesser = 25mm Material = Silikongel Metallteil = Messing
Gelbuchsen. Silikongel-Buchsen, die ideal für die Schwingungs- und Stoßdämpfung sowie Geräuschreduktion in Leiterplatten, Lüftern, kleinen Motoren, Präzisionsgeräten, Festplatten und kleinen Bauteilen geeignet sind. Gelbuchsen sind weicher als traditionelle Gummi- und thermoplastische schwingungsdämpfende Befestigungen und bieten ausgezeichnete Stabilität bei Temperaturen von –40 bis +200 °C. Eigenschaften und Vorteile. • Durchsteckbolzentyp • Verwendbare Bolzen: M3 oder kleiner für Typ A und S, M4 oder kleiner für Typ B • Mindest-Horizontalablenkung • Geteilte Einheit für vereinfachten Einbau und zur Anpassung an unterschiedliche Materialstärken • Ausgezeichnete Wetterbeständigkeit, ozonbeständig • Kein Leistungsverlust nach wiederholter Kompression • UV- und Chemikalienbeständigkeit sowie für den Einsatz im Freien geeignet. Informationen zur Produktanwendung. Geeignet zur Schwingungsdämpfung bei Geräten von 0,2 kg bis 32 kg. Weitere Informationen: | | Montagetyp: | Gelmuffe | Bohrungsdurchmesser: | 4mm | Bohrungslänge: | 11.5mm | Außendurchmesser: | 25mm | Material: | Silikongel | Metallteil: | Messing |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |