Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SAC-4P- 2.0-PUR/FST SCO konfektioniertes Sensorkabel, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8553583
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1408824
EAN/GTIN:
     4046356836241
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = SAC-4P- 2.0-PUR/FST SCO
Leiterquerschnitt = 1,5 mm²
Länge = 2m
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = T
Nennstrom = 12 A
Schutzart = IP65, IP67
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar

Netzkabel, 4 Positionen, PUR halogenfrei, schwarz-grau RAL 7021, freies Kabelende, Gerade M12-Buchse auf Buchse, Codierung: T, Kabellänge: 2 m, für Gleichstrom bis zu 12 A/63 VHohe Leistung: DC-Steckverbinder für bis zu 12 A und 63 V dcEinfach und sicher: Zu 100 % elektrisch geprüfte SteckkomponentenUnser Standard: Robustes halogenfreies PUR-KabelSchutz vor falscher Verbindung durch spezielle T-Codierung
Weitere Informationen:
Serie:
SAC-4P- 2.0-PUR/FST SCO
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Länge:
2m
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
T
Nennstrom:
12 A
Schutzart:
IP65, IP67
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, Kabel für Sicherheitsschalter, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, as-i leitung 2m, as-i kabel, anschlußleitung 2m, 8553583, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Phoenix Contact, 1408824, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,66*
€ 21,29*
€ 5,00*
ab € 15,69*
€ 21,37*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,67*
€ 23,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,53*
€ 23,64*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,58*
€ 41,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233483
ab € 10,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.