Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8554160 Herst.-Nr.: 1014211 EAN/GTIN: 4046356785068 |
| |
|
| | |
| Befestigungstyp = Klebend Verpackungsmenge = 3 Durchmesser = 50mm
Verbotsschild, Blatt, rot/weiß, beschriftet: Keine Lebensmittel, Montageart: Klebstoff, Durchmesser: 50 mm, Beschriftungsfeldgröße: D: 50 mm, Anzahl der einzelnen Etiketten: 3Verbotsschilder zum Aufkleben, vorgedruckt mit SymbolGeeignet für den Einsatz in Innenräumen und Außenbereichen Weitere Informationen: | | Befestigungstyp: | Klebend | Verpackungsmenge: | 3 | Durchmesser: | 50mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8554160, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Vorbedruckte Etiketten, Phoenix Contact, 1014211, Computing & Peripherals, Labelling, Pre-printed Labels |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 5 | | € 4,45* | ab € 6,63* | € 8,87* | | | | | 14 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 6,5094* | € 8,87* | | | | | | | | 5 | | € 5,00* | ab € 6,95* | € 9,19* | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 6,97787* | € 9,29787* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 10,322* | € 15,344* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,322* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete | Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 76,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|