Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8555606 Herst.-Nr.: 2200486 EAN/GTIN: 4046356657068 |
| |
|
| | |
| Steckbarer Klemmenblock Typ = Header Anzahl der Kontakte = 4 Raster = 5.0mm Serie = MSTBO 2.5/ 4-G1PR BK Anschlussart = Löten Nennstrom = 12.0A Betriebsspannung = 400,0 V
Leiterplatten-Stiftleisten, Farbe: Schwarz, Kontaktfläche: Zinn, Anzahl der Positionen pro Reihe: 4, Produktbereich: MSTBO 2,5/.-G1PL, Rastermaß: 5 mm, Stiftanordnung: Lineares Pinning, Artikel mit seitlichem Stiftausgang Weitere Informationen: | | Steckbarer Klemmenblock Typ: | Header | Anzahl der Kontakte: | 4 | Raster: | 5.0mm | Serie: | MSTBO 2.5/ 4-G1PR BK | Anschlussart: | Löten | Nennstrom: | 12.0A | Betriebsspannung: | 400,0 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 1,34* | € 1,72* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,47* | € 1,88* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,6257* | € 2,0757* | | | | Lager 108 | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,76* | € 2,24* | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,95* | € 2,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 112,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|