Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay AC03 Wickel Widerstand 82Ω ±5% / 3W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8558768
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     AC03000008209JACCS
EAN/GTIN:
     5059040842663
Suchbegriffe:
8558768
Passive Bauelemente
Festwiderstände
Durchsteckwiderstände
Widerstand = 82Ω
Leistung = 3W
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Serie = AC03

Serie AC03..CS, 3 W, axial. AC03..CS wurde für den Einsatz als Sicherungswiderstand entwickelt und besitzt einen Einschaltstrombegrenzungswiderstand für den Normalbetrieb. Hochwertiger Keramikkern Drahtanschlüsse aus verzinntem Kupfer Spezielle Zementbeschichtung für sofortige Unterbrechung ohne Flamm- und Explosionsgefahr, wenn die Netzspannung (230 V ac) angelegt wird Nicht entflammbare Zementbeschichtung
Weitere Informationen:
Widerstand:
82Ω
Leistung:
3W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Serie:
AC03
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 100 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,25*
€ 6,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,95*
€ 2,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,45*
€ 1,73
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.