Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SAC-4P-M12MS konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Stecker, Länge 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8565918
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1403982
EAN/GTIN:
     4046356677370
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = SAC-4P-M12MS
Aderzahl = 4
Mantelfarbe = Grau
Steckverbinder 1 = M12
Kodierung = A
Nennstrom = 4 A
Schutzart = IP65, IP67, IP68, IP69K
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Stecker

Sensor-/Betätigungselementkabel, 4 Positionen, PP-EPDM halogenfrei, grau RAL 7035, geschirmt, Gerader M12-Stecker, Codierung: A, am freien Kabelende, Kabellänge: 3 m, Hygienische Bauweise, mit hochwertiger Stahl-RändelungVerschmutzung kann schnell erkannt werden - dank Licht FarbeEinfach und sicher: Zu 100 % elektrisch geprüfte SteckkomponentenLeicht zu reinigen, dank des speziellen hygienischen DesignsKorrosionsschutz für alle freiliegenden Metallteile dank der Verwendung von Edelstahl Typ 1.4404Zuverlässige Signalübertragung - 360°-Abschirmung in Umgebungen mit elektromagnetischen Störungen Störungen
Weitere Informationen:
Serie:
SAC-4P-M12MS
Aderzahl:
4
Mantelfarbe:
Grau
Steckverbinder 1:
M12
Kodierung:
A
Nennstrom:
4 A
Schutzart:
IP65, IP67, IP68, IP69K
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder m12 4pol, as-i kabel, kabel für sicherheitsschalter 3m, 8565918, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Phoenix Contact, 1403982, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,76*
€ 21,64*
€ 5,46*
ab € 15,94*
€ 21,74*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,18*
€ 23,91*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,78*
€ 24,16*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 29,90*
€ 40,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 55,11*
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 73,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1212207
ab € 19,80*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.