Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SAC-4P-M12MS konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Stecker gerade / M12 Buchse gerade, Länge 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8565959
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1403993
EAN/GTIN:
     4046356677479
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = SAC-4P-M12MS
Aderzahl = 4
Mantelfarbe = Grau
Ausrichtung - Steckverbinder 1 = gerade
Steckverbinder 2 = M12
Kodierung = A
Nennstrom = 4 A
Schutzart = IP65, IP67, IP68, IP69K
AWG = 22 AWG

Sensor-/Betätigungselementkabel, 4 Positionen, PP-EPDM halogenfrei, grau RAL 7035, geschirmt, Stecker gerade M12, Codierung: A, auf Buchse gerade M12, Codierung: A, Kabellänge: 3 m, Hygienische Bauweise, mit hochwertiger Stahl-RändelungLeicht zu reinigen, dank des speziellen hygienischen DesignsEinfach und sicher: Zu 100 % elektrisch geprüfte SteckkomponentenVerschmutzung kann schnell erkannt werden - dank Licht FarbeKorrosionsschutz für alle freiliegenden Metallteile dank der Verwendung von Edelstahl Typ 1.4404Zuverlässige Signalübertragung - 360°-Abschirmung in Umgebungen mit elektromagnetischen Störungen Störungen
Weitere Informationen:
Serie:
SAC-4P-M12MS
Aderzahl:
4
Mantelfarbe:
Grau
Ausrichtung - Steckverbinder 1:
gerade
Steckverbinder 2:
M12
Kodierung:
A
Nennstrom:
4 A
Schutzart:
IP65, IP67, IP68, IP69K
AWG:
22 AWG
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder m12 4pol, as-i kabel, kabel für sicherheitsschalter 3m, 8565959, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Phoenix Contact, 1403993, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,47*
€ 33,85*
€ 5,46*
ab € 26,45*
€ 34,01*
€ 3,90*
ab € 27,71*
€ 35,43*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 28,48*
€ 37,34*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 49,93*
€ 63,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.