Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SAC-4P-M12MS konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Stecker, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8566270
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1454121
EAN/GTIN:
     4046356568739
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = SAC-4P-M12MS
Aderzahl = 4
Mantelfarbe = Schwarz/Graum
Steckverbinder 1 = M12
Kodierung = A
Betriebsspannung = 250 V
Schutzart = IP65, IP67, IP68, IP69K
Biegeradius min. = 34 mm (fest), 68 mm (beweglich)mm

Sensor-/Betätigungselementkabel, 4 Positionen, halogenfrei PE-X/PE-X, schwarz-grau RAL 7021, geschirmt, Gerader M12-Stecker, Codierung: A, am freien Kabelende, Kabellänge: 2 m, für Außenanwendungen, mit Rändelung aus hochwertigem StahlDurchgehend robust: Beständig gegen Öl, UV und Ozon, hält Temperaturen von -40 °C bis +105 °C standEinfach und sicher: Zu 100 % elektrisch geprüfte SteckkomponentenKorrosionsschutz für alle freiliegenden Metallteile dank der Verwendung von Edelstahl Typ 1.4404Zuverlässige Signalübertragung - 360°-Abschirmung in Umgebungen mit elektromagnetischen Störungen Störungen
Weitere Informationen:
Serie:
SAC-4P-M12MS
Aderzahl:
4
Mantelfarbe:
Schwarz/Graum
Steckverbinder 1:
M12
Kodierung:
A
Betriebsspannung:
250 V
Schutzart:
IP65, IP67, IP68, IP69K
Biegeradius min.:
34 mm (fest), 68 mm (beweglich)mm
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder m12 4pol, as-i kabel, as-i leitung 2m, 8566270, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Phoenix Contact, 1454121, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,87*
€ 19,63*
€ 5,00*
ab € 17,95*
€ 19,72*
€ 4,00*
ab € 19,30*
€ 21,76*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,45*
€ 21,76*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,92*
€ 24,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1440041
ab € 47,68*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.