Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SAC-4P-M12MR konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Stecker gewinkelt, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8566356
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1457144
EAN/GTIN:
     4046356593502
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = SAC-4P-M12MR
Aderzahl = 4
Mantelfarbe = Grau
Steckverbinder 1 = M12
Kodierung = A
Nennstrom = 4 A
Schutzart = IP65, IP67, IP68
Biegeradius min. = 5 x D (fest), 5 x D (flexibel)

Sensor-/Betätigungskabel, 4-polig, PUR halogenfrei, beständig gegen Schweißfunken, sehr flexibel, grau RAL 7001, abgewinkelter Stecker M12, Codierung: A, Am freien Kabelende, Kabellänge: 5 m, für Roboter und SchleppkettenFlexibel: Kabel unterstützt ein hohes Maß an Torsion und BiegungEinfach und sicher: Zu 100 % elektrisch geprüfte SteckkomponentenZuverlässige Lösung für die Karosseriewerkstatt, da das Kabel beständig ist Zum Schweißen von Funken
Weitere Informationen:
Serie:
SAC-4P-M12MR
Aderzahl:
4
Mantelfarbe:
Grau
Steckverbinder 1:
M12
Kodierung:
A
Nennstrom:
4 A
Schutzart:
IP65, IP67, IP68
Biegeradius min.:
5 x D (fest), 5 x D (flexibel)
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder m12 4pol, as-i kabel, asi-kabel 5 meter, 8566356, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Phoenix Contact, 1457144, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,72*
€ 14,00*
€ 5,46*
ab € 10,78*
€ 14,07*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,54*
€ 15,51*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,97*
€ 15,67*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,21*
€ 27,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1430873
ab € 1,63*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.