Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8576283 Herst.-Nr.: 2302094 EAN/GTIN: 4017918893057 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder 1 = Sub-D, 15-polig Steckverbinder 2 = Sub-D, 15-polig Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Buchse Länge = 3m
Montiertes geschirmtes Rundkabel Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste (1 x 15 Positionen) Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1 x 15 Positionen) Kabellänge: 3 m Weitere Informationen: | | Steckverbinder 1: | Sub-D, 15-polig | Steckverbinder 2: | Sub-D, 15-polig | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Buchse | Länge: | 3m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sensorleitung, d-sub kabel, 8576283, Kabel und Drähte, Computerkabel, Serielle Kabel, Phoenix Contact, 2302094, Cables & Wires, Computer Cables, Serial Cables |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 36,05* | € 46,17* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,33* | € 47,77* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 37,39* | € 47,92* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 37,09* | € 49,08* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,14* | € 50,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|