Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlo Gavazzi DIB01 Überwachungsrelais 1-phasig, 1-poliger Wechsler Überstrom DIN-Schienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8577703
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     DIB01CM24100A
EAN/GTIN:
     5059040016224
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Überwachungsanwendungen = Stromstärke
Elektrische Phasen = 1
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = DIN-Schienen
Stromempfindlichkeit = Überstrom
Verzögerungszeit = 1 s, 6s
Serie = DIB01
Höhe = 80mm

Überspannung/Überstrom-Überwachungsrelais. Überwachungsrelais von Carlo Gavazzi können auch als 1- oder 3-Phasen-Überstromüberwachungsrelais verwendet werden, wenn es mit MI- oder MP-Stromwandlern verbunden wird. Dank der integrierten Verriegelungsfunktion kann die AN-Position des Relaisausgangs beibehalten werden. Die rote LED zeigt den Alarmstatus an. AC/DC-Überspannungsüberwachungsrelais Auswahl des Messbereichs durch DIP-Schalter Messbereiche: 2 bis 20 V ac/dc, 5 bis 50 V ac/dc, 20 bis 200 V ac/dc, 50 bis 500 V ac/dc, 0,4 bis 4 Vp AC Einstellbare Spannungsbegrenzung auf relativer Skala Einstellbare Hysterese Programmierbare Verriegelung auf Satzebene Ausgang: 8 A, normalerweise lastfreies 1-poliges Umschaltrelais LED-Anzeige für Relais und Netzteil EIN Galvanisch getrenntes Netzteil Tafel- und Schraubanschlussoptionen verfügbar
Weitere Informationen:
Überwachungsanwendungen:
Stromstärke
Elektrische Phasen:
1
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
DIN-Schienen
Stromempfindlichkeit:
Überstrom
Verzögerungszeit:
1 s, 6s
Serie:
DIB01
Höhe:
80mm
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsrelais, carlo gavazzi überwachungsrelais, überwachungsrelais, überstrom überwachungsrelais, 8577703, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Carlo Gavazzi, DIB01CM24100A, Relays & Signal Conditioning, Relays, Monitoring Relays
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 117,77*
€ 151,75*
Frei Haus
ab € 145,54*
€ 180,87*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 142,69*
€ 180,90*
€ 6,90*
ab € 141,21*
€ 189,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,75*
€ 180,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,21*
€ 179,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,92*
€ 167,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,33*
€ 153,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,77*
€ 140,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.